កូនសោ TX រន្ធវែងមានទំហំ 1/2 អ៊ីញ
ក្បាលតសោ 1/2IN-INTX-LONG-TX50
លេខអត្ថបទ 071513450
EAN 4011231988629
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | TX50 |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ប្រភេទចុង | TX |
ប្រវែង (L1) | 120 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 80 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 22,5 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |